Motion
9565CV

MAKITA
9565CV

Afilador de ángulo de alta potencia SJS- 120 V, con cable, 10500 rpm, 13 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #03161685
No. Fabricante 9565CV
Precio509.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
9565CV

Afilador de ángulo de alta potencia SJS- 120 V, con cable, 10500 rpm, 13 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #03161685
No. Fabricante 9565CV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio509.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Longitud total
    11-3/4 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.2 lb
  • Peso
    7.20 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Estilo de mango
    Ángulo derecho
  • Incluye
    Protector de ruedas
  • Número de Upc del fabricante
    088381033989
  • Velocidad máxima
    10500 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    088381033989
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9565CV PIEZA
  • El potente motor de 13.0 AMP ofrece más salida y RPM variables (2,800 - 10,500)
  • La tecnología SJS l es un sistema de embrague mecánico que ayuda a evitar daños en el motor y el engranaje al permitir que el eje de transmisión se deslice si la rueda se fuerza a detenerse
  • El dial de control de velocidad variable permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación
  • El control de velocidad constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga
  • El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una vida útil más larga del engranaje
  • El limitador de corriente electrónico ayuda a proteger el motor de sobrecargas
  • La construcción de laberinto sella y protege el motor y los cojinetes del polvo y los residuos para una mayor vida de la herramienta
  • Interruptor deslizante con ajuste de bloqueo para uso continuo
  • Ajuste de guarda de rueda "sin herramientas" para un ajuste sencillo
  • El barniz en zigzag protege la bobina del inducido del polvo y los residuos para una mayor vida de la herramienta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo