Motion
02987 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR 234 TAN 96 MM X 55M

3M
02987 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 96 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 96 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #03162070
No. Fabricante 02987 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 96 MM X 55M
Precio104.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02987 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 96 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 96 mm de ancho, 5.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #03162070
No. Fabricante 02987 SCOTCH GEN PURP MASKING TAPE 234 TAN 96 MM X 55M
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
Precio104.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    5.9 mil
  • Peso
    1.802 lb
  • Ancho
    3.77 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    34 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Enmascaramiento de pintura no crítico,Operaciones de pintura de temperatura media,Aplicaciones de retención,protección o agrupación,Etiquetado general,Fijación de servicio ligero a medio,Uso general en interiores
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006323623
  • Número de Upc del fabricante
    00021200029875
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200029875

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PARA ENMASCARAR 02987 SCOTCH GEN PURP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte resistente es fácil de rasgar, pero resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza
  • El adhesivo de goma proporciona una adhesión instantánea y resiste el levantamiento o el rizado, pero aun así se retira fácilmente
  • El soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • Funciona bien en operaciones de hornear pintura hasta 250°F durante 30 minutos
  • Fabricado sin disolventes para reducir el impacto medioambiental