Motion
03027 CINTA ADHESIVA ADHESIVA PARA DUCTOS DE TELA DE GOMA ESCOCESA 393 PLATA 48 MM X 54.8M

3M
03027 SCOTCH GEN PURP CLOTH DUCT TAPE 393 SILVER 48 MM X 54.8M

Scotch® Cinta adhesiva para conductos de tela de uso general 393, plata, 48 mm x 54.8 m, 12 mil, 24 por caja
Artículo MI #03162077
No. Fabricante 03027 SCOTCH GEN PURP CLOTH DUCT TAPE 393 SILVER 48 MM X 54.8M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03027 SCOTCH GEN PURP CLOTH DUCT TAPE 393 SILVER 48 MM X 54.8M

Scotch® Cinta adhesiva para conductos de tela de uso general 393, plata, 48 mm x 54.8 m, 12 mil, 24 por caja
Artículo MI #03162077
No. Fabricante 03027 SCOTCH GEN PURP CLOTH DUCT TAPE 393 SILVER 48 MM X 54.8M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.8 m
  • Longitud total
    60 yardas
  • Grosor general
    12 mm
  • Ancho general
    1.88 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    36 pulg.
  • Grosor
    12 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    95 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Elongación en el descanso
    8 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    00021200030277
  • Número de Upc del fabricante
    00021200030277
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200030277

Descripción general

Descripción del fabricante
03027 CINTA ADHESIVA PARA DUCTOS DE TELA PARA PÚRPURA DE LA GENERACIÓN ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo laminado de polietileno reforzado con tela tiene la resistencia para agrupar tubos y conductos
  • El adhesivo de caucho natural se adhiere bien a muchas superficies
  • El soporte resistente al agua sella y protege contra la humedad
  • Desgarros limpios a lo largo y a lo ancho para una fácil manipulación y aplicación
  • Disponible en plata