Motion
681

3M
681

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 25 pulg./lb, 3/4 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03162277
No. Fabricante 681
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
681

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 25 pulg./lb, 3/4 pulg. de ancho, 72 yardas de largo
Artículo MI #03162277
No. Fabricante 681
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
Su precio$38.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg./lb
  • Grosor
    2.4 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma natural
  • Aplicaciones
    Embalaje primario
  • Material de apoyo
    UPVC
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Manual
  • Elongación en el descanso
    35 %
  • Número de stock del fabricante
    7000122497
  • Número de Upc del fabricante
    00021200034824
  • Tipo de material
    Película UPVC
  • UPC_NO
    00021200034824

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA TRANSPARENTE ESCOCESA 03482
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película transparente de 0.061 mm ( 2.4 mil) utilizada para aplicaciones de embalaje termorretráctil
  • El material de soporte UPVC tiene un grosor de 1.5 mil (0.038 mm), es resistente a la humedad y a los productos químicos
  • Excelente manejo y durabilidad
  • Cumple con la norma 21 CFR 175.105 de la FDA estadounidense para el contacto indirecto con alimentos
  • Eliminación limpia de una amplia variedad de superficies
  • Fácil de abrir cuando se utiliza como función de cierre
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"