Motion
03865 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 850 NEGRO 3/4"X72YD  1.9 MIL

3M
03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL

3M™ Cinta de película de poliéster 850, negra, 3/4 pulg. x 72 yardas, 1.9 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162328
No. Fabricante 03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL

3M™ Cinta de película de poliéster 850, negra, 3/4 pulg. x 72 yardas, 1.9 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03162328
No. Fabricante 03865 POLYESTER FILM TAPE 850 BLACK 3/4"X72YD 1.9 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    28 pulg.
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    30 oz-in (acero), 42 oz-in (plata)
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    120 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200038655
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200038655

Descripción general

Descripción del fabricante
03865 CINTA DE PELÍCULA DE POLIÉSTER 850
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo acrílico agresivo que proporciona una adherencia rápida y una excelente sujeción a largo plazo en aplicaciones de empalme
  • Película de poliéster fina y de alta resistencia que cumple con los requisitos de bajo calibre y que no interfiere con la mayoría de los procesos de maquinaria
  • El refuerzo de poliéster resiste el desgarro y protege las superficies de la abrasión y el manejo brusco
  • La resistencia a la temperatura permite que la cinta funcione en operaciones a altas temperaturas
  • Las versiones transparente y plateada cumplen con una variedad de especificaciones aeroespaciales
  • Las versiones de colores son muy visibles para aplicaciones en las que se requiere marcado o identificación
  • La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
  • Dureza de módulo bajo, tierra baja A