Motion
04865 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4016 BLANCO ROTO 2"X36YD  1/16"

3M
04865 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4016, blanquecina, 2 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03162429
No. Fabricante 04865 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 2"X36YD 1/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04865 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 2"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4016, blanquecina, 2 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 6 rollos por caja
Artículo MI #03162429
No. Fabricante 04865 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 2"X36YD 1/16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    140 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200048654
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200048654

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 04865
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"