Motion
05117 CINTA DE VINILO 471 AMARILLA 1/4"X36YD

3M
05117 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/4"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, amarilla, 1/4 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #03162462
No. Fabricante 05117 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/4"X36YD
Precio11.74 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05117 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/4"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471, amarilla, 1/4 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 144 rollos por caja
Artículo MI #03162462
No. Fabricante 05117 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/4"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.74 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Amarillo
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200051173
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • UPC_NO
    00021200051173

Descripción general

Descripción del fabricante
05117 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"