Motion
05152 CINTA DE POLIETILENO 480 TRANSPARENTE 3"X36YD  5.1 MIL

3M
05152 POLYETHYLENE TAPE 480 TRANSPARENT 3"X36YD 5.1 MIL

3M™ Cinta de polietileno 480, transparente, 3 pulg. x 36 yd, 5.1 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162465
No. Fabricante 05152 POLYETHYLENE TAPE 480 TRANSPARENT 3"X36YD 5.1 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05152 POLYETHYLENE TAPE 480 TRANSPARENT 3"X36YD 5.1 MIL

3M™ Cinta de polietileno 480, transparente, 3 pulg. x 36 yd, 5.1 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162465
No. Fabricante 05152 POLYETHYLENE TAPE 480 TRANSPARENT 3"X36YD 5.1 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    12 pulg.
  • Grosor
    5.1 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    520 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200051524
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +20 a +170 °F
  • UPC_NO
    00021200051524

Descripción general

Descripción del fabricante
05152 CINTA DE POLIETILENO 480
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de polietileno proporciona una buena resistencia a los productos químicos y disolventes
  • El adhesivo acrílico transparente que no amarillea se adhiere a una variedad de materiales
  • El soporte extremadamente flexible permite que la cinta se estire y se adapte a superficies texturizadas e irregulares
  • El soporte de polietileno transparente hace que las reparaciones sean menos visibles
  • Una buena resistencia a la abrasión proporciona durabilidad en aplicaciones de reparación y empalme
  • La cinta permanece adherida y flexible a temperaturas tan bajas como -20°F