Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Resistencia a la tensión10 pulg.
- Grosor5 mil
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión12 oz/pulg.
- Material adhesivoGoma
- Material de apoyoPolietileno
- ColorBlanco
- Elongación en el descanso300 %
- Número de Upc del fabricante00021200051654
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +200 °F
- UPC_NO00021200051654
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte extremadamente flexible permite que la cinta se estire y se adapte a superficies texturizadas e irregulares
- El soporte de polietileno tiene una baja tasa de transmisión de vapor de agua y proporciona una buena resistencia al disolvente y al álcali
- El adhesivo de goma se adhiere bien y se retira limpiamente de la mayoría de las superficies
- La cinta permanece adherida y flexible a temperaturas tan bajas como -20°F
- Los colores vivos y el reverso suave proporcionan un aspecto brillante excelente
- La cinta negra tiene una excelente resistencia a los rayos UV y se puede utilizar en exteriores hasta 12 meses
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.