Motion
05418 HVY DTY CINTA PROTECTORA 346 TOSTADO 12"X60YD  16.7 MIL

3M
05418 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 12"X60YD 16.7 MIL

3M™ Cinta protectora de alta resistencia 346, bronceado, 12 pulg. x 60 yd, 16.7 mil, 1 rollo/caja
Artículo MI #03162482
No. Fabricante 05418 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 12"X60YD 16.7 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05418 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 12"X60YD 16.7 MIL

3M™ Cinta protectora de alta resistencia 346, bronceado, 12 pulg. x 60 yd, 16.7 mil, 1 rollo/caja
Artículo MI #03162482
No. Fabricante 05418 HVY DTY PROTECTIVE TAPE 346 TAN 12"X60YD 16.7 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    12.532 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006037454
  • Número de Upc del fabricante
    00021200054181
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • UPC_NO
    00021200054181

Descripción general

Descripción del fabricante
05418 HVY DTY CINTA PROTECTORA 346 TOSTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de stock plano y pesado proporciona resistencia a la abrasión y a la humedad para proteger el valor del producto
  • El adhesivo de goma especialmente formulado es resistente a las manchas y a las transferencias y a la larga edad para ayudar a reducir la limpieza
  • El adhesivo estable se puede utilizar hasta 6 meses en exteriores y aún así proporcionar una eliminación razonablemente limpia en la mayoría de las condiciones
  • El adhesivo de larga duración se puede utilizar hasta 6 meses y aún así proporcionar una eliminación razonablemente limpia en la mayoría de las condiciones
  • El adhesivo de goma es resistente a las manchas y a la transferencia para proteger las superficies subyacentes