Motion
CINTA DE POLIÉSTER 05687  8402 VERDE 1"X72YD

3M
05687 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 1"X72YD

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 1.9 mil, Verde
Artículo MI #03162500
No. Fabricante 05687 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 1"X72YD
Precio137.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05687 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 1"X72YD

Cinta de película - Longitud: 72 yardas, Ancho: 1 pulg., Grosor: 1.9 mil, Verde
Artículo MI #03162500
No. Fabricante 05687 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 1"X72YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    24 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    100 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200056871
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    425 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +350 °F
  • UPC_NO
    00021200056871

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE POLIÉSTER 05687 VERDE 8402
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona en condiciones exigentes y conserva la flexibilidad en condiciones de autoclave a temperaturas que van de -60°F (-50°C) a 350°F (177°C)
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • El adhesivo resistente a productos químicos y el soporte proporcionan durabilidad en entornos difíciles, como la anodización
  • Ideal para aplicaciones de empalme en superficies difíciles de adherir, como papeles y películas recubiertos de silicona
  • El soporte verde translúcido es fácilmente identificable para aplicaciones de empalme
  • Cumple con varias especificaciones aeroespaciales