Motion
06457 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4032 BLANCO ROTO 3/4"X72YD  1/32"

3M
06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4032, blanquecina, 3/4 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162538
No. Fabricante 06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"
Precio248.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4032, blanquecina, 3/4 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162538
No. Fabricante 06457 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 3/4"X72YD 1/32"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio248.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    31.3 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    31 mm
  • Ancho general
    0.8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    240 psi
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200064579
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200064579

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 06457
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.031 pulg. (0.8 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración