Motion
11676 REVESTIMIENTO EXT. CINTA TRANSFERENCIA ADHESIVA 465XL TRANS 1/2"X60YD  2.0 MIL

3M
11676 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 465XL TRANS 1/2"X60YD 2.0 MIL

3M™ Revestimiento extendido de cinta de transferencia adhesiva 465XL, Translúcido, 1/2 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 72 por caja
Artículo MI #03162663
No. Fabricante 11676 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 465XL TRANS 1/2"X60YD 2.0 MIL
Precio44.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11676 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 465XL TRANS 1/2"X60YD 2.0 MIL

3M™ Revestimiento extendido de cinta de transferencia adhesiva 465XL, Translúcido, 1/2 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 72 por caja
Artículo MI #03162663
No. Fabricante 11676 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 465XL TRANS 1/2"X60YD 2.0 MIL
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
Precio44.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.0035 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200116766
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200116766

Descripción general

Descripción del fabricante
11676 REVESTIMIENTO EXT. DE CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivos sensibles a la presión ideales para unir una variedad de materiales diferentes
  • Revestimientos de borde de elevación de dedo y borde seco para mayor comodidad del usuario
  • Bordes de rollo de cinta sin adherencias para facilitar el uso y reducir el mantenimiento del equipo
  • El fácil arranque y extracción del revestimiento ayuda a mantener los trabajos en funcionamiento sin problemas
  • Una variedad de adhesivos y materiales de revestimiento disponibles para cumplir con los requisitos de la aplicación
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
Los clientes también compraron