Motion
14536 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE 9415PC TRANSLÚCIDA 1/2"X72YD  2.0 MIL

3M
14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 9415PC, transparente, 1/2 in x 72 yd, 2 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162705
No. Fabricante 14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL

3M™ Cinta reposicionable extraíble 9415PC, transparente, 1/2 in x 72 yd, 2 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #03162705
No. Fabricante 14536 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9415PC TRANSLUCENT 1/2"X72YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    3 oz-in (parte posterior), 50 oz-in (parte frontal)
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200145360
  • UPC_NO
    00021200145360

Descripción general

Descripción del fabricante
14536 CINTA REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo reposicionable extraíble en el lado del revestimiento; adhesivo de adhesión media en el lado de la cara
  • El adhesivo permanente en el lado de la cara puede soportar temperaturas tan bajas como -20ºF (-29ºC) y tan altas como 158ºF (70ºC).
  • Funciona en una variedad de sustratos o materiales para montaje temporal
  • El soporte de película PET proporciona estabilidad diferencial y mejor manejo para laminación y troquelado
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
Los clientes también compraron