Motion
16163 PTFE CINTA DE TELA DE VIDRIO 5453 MARRÓN 3"X36YD  8.3 MIL

3M
16163 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 3"X36YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 3 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03162752
No. Fabricante 16163 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 3"X36YD 8.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16163 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 3"X36YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE 5453, marrón, 3 pulg. x 36 yd, 8.2 mil, 3 rollos por caja
Artículo MI #03162752
No. Fabricante 16163 PTFE GLASS CLOTH TAPE 5453 BROWN 3"X36YD 8.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    175 pulg.
  • Grosor
    8.2 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200161636
  • Serie del fabricante
    5453
  • Número de stock del fabricante
    00021200161636
  • Número de Upc del fabricante
    00021200161636
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Serie
    5453
  • UPC_NO
    00021200161636
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE TELA DE VIDRIO 16163 PTFE MARRÓN 5453
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio de primera calidad proporciona una mayor resistencia a la tracción y resistencia a desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • El soporte más grueso ayuda a prolongar la vida útil sobre las versiones más finas cuando se someten a abrasión y desgaste
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"