Motion
17056 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4026 NATURAL 3/4"X36YD  1/16"

3M
17056 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 3/4"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4026, Natural, 3/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162768
No. Fabricante 17056 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 3/4"X36YD 1/16"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17056 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 3/4"X36YD 1/16"

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4026, Natural, 3/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03162768
No. Fabricante 17056 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4026 NATURAL 3/4"X36YD 1/16"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62.5 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    0.8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    180 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200170560
  • Material
    Espuma de uretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • Serie
    4026
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D3652
  • UPC_NO
    00021200170560

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 17056
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.0625 pulg. (1.6 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good