Motion
18878 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 468MP TRANSPARENTE 6"X60YD  5.0 MIL

3M
18878 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 6"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 6 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03162835
No. Fabricante 18878 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 6"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18878 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 6"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 468MP, transparente, 6 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03162835
No. Fabricante 18878 ADHESIVE TRANSFER TAPE 468MP CLEAR 6"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    115 (aluminio) oz-in, 181 (acero inoxidable) oz-in, 65 (policarbonato) oz-in, 67 (acrílico) oz-in, 68 (ABS) oz-in, 69 (PVC) oz-in, 92 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200188787
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200188787

Descripción general

Descripción del fabricante
18878 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 468MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ofrece una resistencia excepcional al pelado y al cizallamiento para metales y plásticos HSE
  • El revestimiento de papel kraft polirrevestido (PCK) 58# ofrece una unión de alta resistencia para aplicaciones de empalme y laminado
  • Los adhesivos más gruesos mejoran la humedad y la adhesión en superficies texturizadas
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good