Motion
19333 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 467MP TRANSPARENTE 2"X60YD  2.0 MIL

3M
19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 2 pulg. X 60 yardas, 2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162863
No. Fabricante 19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
Precio73.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 2 pulg. X 60 yardas, 2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03162863
No. Fabricante 19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
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
Precio73.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    168 (acero inoxidable) oz-in, 52 (PVC) oz-in, 58 (policarbonato) oz-in, 61 (acrílico) oz-in, 62 (ABS) oz-in, 77 (aluminio) oz-in, 80 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200193330
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200193330

Descripción general

Descripción del fabricante
19333 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 467MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva nominal de 2 mil proporciona una resistencia excepcional al corte para metales y plásticos HSE
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • Revestimiento plano especial PCK para una mayor estabilidad dimensional en condiciones de almacenamiento, procesamiento, envío y aplicación de alta humedad
  • El revestimiento plano de 4.2 mil PCK prácticamente elimina los rizos, el pandeo y las ondulaciones
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
  • El adhesivo reposicionable temporalmente mejora la precisión de la colocación, lo que reduce el retrabajo