Motion
23183 SUJETADOR SJ3519FR GANCHO DE RESISTENCIA A LA LLAMA NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
23183 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3519FR, Negro, 2 pulg. x 50 yd, 2 por caja
Artículo MI #03162914
No. Fabricante 23183 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23183 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente a las llamas SJ3519FR, Negro, 2 pulg. x 50 yd, 2 por caja
Artículo MI #03162914
No. Fabricante 23183 FASTENER SJ3519FR HOOK FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070970986
  • Número de Upc del fabricante
    00021200231834
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200231834

Descripción general

Descripción del fabricante
23183 SUJETADOR SJ3519FR RESISTENCIA DE LLAMA DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este cierre de gancho resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo de caucho resistente a las llamas ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"