Motion
23192 SUJETADOR SJ3518FR BUCLE DE RESISTENCIA A LLAMA NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
23192 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, negro, 2 pulg. x 50 yd, 2 por caja
Artículo MI #03162921
No. Fabricante 23192 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23192 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente a las llamas SJ3518FR, negro, 2 pulg. x 50 yd, 2 por caja
Artículo MI #03162921
No. Fabricante 23192 FASTENER SJ3518FR LOOP FLAME RESIS BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070970929
  • Número de Upc del fabricante
    00021200231926
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200231926

Descripción general

Descripción del fabricante
23192 SUJETADOR SJ3518FR BUCLE DE RESISTENCIA DE LLAMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Este sujetador resellable resistente a las llamas proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres para una gran flexibilidad de diseño y un ensamblaje rápido del producto
  • Adhesivo de caucho resistente a las llamas que ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a las llamas