Motion
38545 CINTA DE ESPUMA EXTRAÍBLE DE DOBLE CAPA 4658F TRANSPARENTE 1"X27YD  1/32"

3M
38545 DOUBLE COATED REMOVABLE FOAM TAPE 4658F CLEAR 1"X27YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma extraíble con doble revestimiento 4658F, transparente, 1 pulg. x 27 yd, 31 mil, revestimiento de película, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163733
No. Fabricante 38545 DOUBLE COATED REMOVABLE FOAM TAPE 4658F CLEAR 1"X27YD 1/32"
Precio233.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38545 DOUBLE COATED REMOVABLE FOAM TAPE 4658F CLEAR 1"X27YD 1/32"

3M™ Cinta de espuma extraíble con doble revestimiento 4658F, transparente, 1 pulg. x 27 yd, 31 mil, revestimiento de película, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163733
No. Fabricante 38545 DOUBLE COATED REMOVABLE FOAM TAPE 4658F CLEAR 1"X27YD 1/32"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27 yardas
  • Grosor
    1/32 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    15 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Transparente
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte de espuma acrílica transparente de celda cerrada de 0.031 pulg. (0.8 mm)• Fácil de retirar de muchos sustratos• Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies• Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo• Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
  • Número de Upc del fabricante
    00021200385452
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +175 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA EXTRAÍBLE DE DOBLE CAPA 38545
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Portador de espuma acrílica transparente de celda cerrada de 0.031 pulg. (0.8 mm)
  • Eliminabilidad limpia de muchos sustratos
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"