Motion
38587 REVESTIMIENTO EXT. CINTA TRANSFERENCIA ADHESIVA 450EK TRANS 1"X600YD  1.0 MIL

3M
38587 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 450EK TRANS 1"X600YD 1.0 MIL

3M™ Revestimiento extendido con cinta de transferencia adhesiva 450EK, Translúcido, 1 pulg. x 600 yd, 1 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163738
No. Fabricante 38587 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 450EK TRANS 1"X600YD 1.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
38587 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 450EK TRANS 1"X600YD 1.0 MIL

3M™ Revestimiento extendido con cinta de transferencia adhesiva 450EK, Translúcido, 1 pulg. x 600 yd, 1 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163738
No. Fabricante 38587 ADHESIVE TRANSFER TAPE EXT LINER 450EK TRANS 1"X600YD 1.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.001 pulg.
  • Longitud
    600 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.0056 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    20 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft extensible
  • Número de Upc del fabricante
    00021200385872
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200385872

Descripción general

Descripción del fabricante
38587 REVESTIMIENTO EXT. DE CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivos sensibles a la presión ideales para unir una variedad de materiales diferentes
  • Revestimientos de borde de elevación de dedo y borde seco para mayor comodidad del usuario
  • Bordes de rollo de cinta sin adherencias para facilitar el uso y reducir el mantenimiento del equipo
  • El fácil arranque y extracción del revestimiento ayuda a mantener los trabajos en funcionamiento sin problemas
  • Una variedad de adhesivos y materiales de revestimiento disponibles para cumplir con los requisitos de la aplicación
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
Los clientes también compraron