Motion
39319 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOESTABLE 365 BLANCO 1-1/2"X60YD  8.3 MIL

3M
39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 1 1/2 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163763
No. Fabricante 39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL
Precio301.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio termosellable 365, blanca, 1 1/2 pulg. x 60 yardas, 8.3 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03163763
No. Fabricante 39319 THERMOSETABLE GLASS CLOTH TAPE 365 WHITE 1-1/2"X60YD 8.3 MIL
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
Precio301.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    139 pulg.
  • Grosor
    8.3 mil
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200393198
  • Serie del fabricante
    365
  • Número de stock del fabricante
    00021200393198
  • Número de Upc del fabricante
    00021200393198
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +450 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Serie
    365
  • UPC_NO
    00021200393198
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
39319 CINTA DE TELA DE VIDRIO TERMOSELLABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de caucho se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoendurecimiento, proporcionando adherencia y resistencia a la unión y mayor resistencia al calor
  • El adhesivo de goma termoestable se entrecruza cuando se expone a un ciclo de termoestable, proporcionando adherencia y resistencia a la adhesión y mayor resistencia al calor
  • El soporte de tela de vidrio proporciona una alta resistencia a la tracción para ayudar a aumentar la productividad
  • El soporte duradero no se encoge ni se pudre y presenta una buena resistencia a la abrasión y a las perforaciones para un rendimiento más prolongado
  • Una buena resistencia a los disolventes produce una unión excelente que permanece fija en una variedad de condiciones
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"