Motion
39383 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396 TRANSPARENTE 6"X36YD

3M
39383 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 6"X36YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 6 in x 36 yd, 4.1 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03163787
No. Fabricante 39383 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 6"X36YD
Precio239.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39383 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 6"X36YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 6 in x 36 yd, 4.1 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03163787
No. Fabricante 39383 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 6"X36YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio239.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    4.1 mil
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    170 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200393839
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +200 °F
  • UPC_NO
    00021200393839

Descripción general

Descripción del fabricante
39383 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El refuerzo de poliéster ofrece resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a la temperatura
  • El adhesivo de resina de caucho proporciona un agarre agresivo a superficies irregulares
  • Ideal para su uso en polietileno y otros materiales de baja energía superficial
  • Buena resistencia a la temperatura de 40°F a 200°F
  • A menudo se utiliza en empalmes de colillas y aplicaciones de arranque de núcleo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"