Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 yardas
- Longitud total18 yardas
- Grosor general250 mm
- Ancho general2 pulg.
- Vida útil18 meses
- Resistencia a la tensión25 psi
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho2 pulg.
Detalles
- AplicaciónSellado
- Material de apoyoPoliuretano
- ColorGris
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Gris carbón, 6.4 mm ( 0.250 pulg.) de espuma blanda conformable de celda abierta y baja densidad que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime • Excelentes características de amortiguación y alta absorción • Amortigua el ruido y absorbe la vibración cuando se usa en aplicaciones electrónicas • Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos • Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
- Número de Upc del fabricante00021200674730
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de una cara
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Gris carbón, 6.4 mm ( 0.250 pulg.) de espuma de celda abierta, de baja densidad y conformable suave que ayuda a aislar el aire, el polvo y la luz cuando se comprime
- Excelentes características de amortiguación y alta absorción
- Amortigua los sonidos y absorbe la vibración cuando se utiliza en aplicaciones electrónicas
- Ofrece una alta adherencia rápida inicial a múltiples sustratos
- Proporciona una excelente resistencia al cizallamiento y un rendimiento a altas temperaturas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.