Motion
72304 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 3772 MANGO FRÁGIL BLANCO CON CUIDADO 48MMX100M

3M
72304 SCOTCH BOX SEALING TAPE 3772 WHITE FRAGILE HANDLE W/CARE 48MMX100M

Scotch® Cinta de sellado de caja de mensajes impresa 3772, Blanca, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #03165418
No. Fabricante 72304 SCOTCH BOX SEALING TAPE 3772 WHITE FRAGILE HANDLE W/CARE 48MMX100M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72304 SCOTCH BOX SEALING TAPE 3772 WHITE FRAGILE HANDLE W/CARE 48MMX100M

Scotch® Cinta de sellado de caja de mensajes impresa 3772, Blanca, 48 mm x 100 m, 36/caja
Artículo MI #03165418
No. Fabricante 72304 SCOTCH BOX SEALING TAPE 3772 WHITE FRAGILE HANDLE W/CARE 48MMX100M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    109.36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Blanco
  • Tipo de dispensador
    Totalmente automático, manual, semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200723049
  • UPC_NO
    00021200723049

Descripción general

Descripción del fabricante
72304 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 3772 BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje industrial para aplicaciones de servicio medio en una amplia gama de materiales
  • Blanco con tipo rojo: MANGO FRÁGIL CON CUIDADO
  • Alta resistencia a roturas y fisuras de filo ideal para aplicaciones industriales generales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón