Motion
72408 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 375 TRANSPARENTE 48MM X 914M

3M
72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M

Scotch® Cinta de sellado de caja 375, transparente, 48 mm x 914 m, 6/caja
Artículo MI #03165519
No. Fabricante 72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M

Scotch® Cinta de sellado de caja 375, transparente, 48 mm x 914 m, 6/caja
Artículo MI #03165519
No. Fabricante 72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    999.56 yardas
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182995
  • Número de Upc del fabricante
    00021200724084
  • UPC_NO
    00021200724084

Descripción general

Descripción del fabricante
72408 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 375
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de alto rendimiento para aplicaciones de uso intensivo en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón