Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Altura total45 mm
- Longitud total36 yardas
- Grosor general45 mm
- Ancho general0.5 pulg.
- Resistencia a la tensión90 lb/pulg2
- Grosor0.045 pulg.
- Ancho1/2 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico modificado
- AplicaciónAdhesión
- Material de apoyoEspuma acrílica
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante00021200741227
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoCinta de espuma de doble cara
- UPC_NO00021200741227
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
- Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos
- Adhesivo acrílico modificado de 0.045 pulg. (1.1 mm) en blanco o negro y núcleo de espuma acrílica muy adaptable que se une a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas con revestimiento en polvo y superficies irregulares
- Elimine el taladrado, el rectificado, el repintado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
- Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más al ofrecer mejores capacidades de llenado de espacios
- Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
- Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.