Motion
82886 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 371 BLANCA 48MM X 914M

3M
82886 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 WHITE 48MM X 914M

Scotch® Cinta de sellado de caja 371, blanca, 48 mm x 914 m, 6/caja
Artículo MI #03165715
No. Fabricante 82886 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 WHITE 48MM X 914M
Precio171.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82886 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 WHITE 48MM X 914M

Scotch® Cinta de sellado de caja 371, blanca, 48 mm x 914 m, 6/caja
Artículo MI #03165715
No. Fabricante 82886 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 WHITE 48MM X 914M
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
Precio171.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    999.56 yardas
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006107331
  • Número de Upc del fabricante
    00021200828867
  • UPC_NO
    00021200828867

Descripción general

Descripción del fabricante
82886 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 371
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje industrial para aplicaciones de servicio medio en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia a roturas y fisuras de filo ideal para aplicaciones industriales generales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Cumple las directrices de la FDA para el contacto indirecto con alimentos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"