Motion
85335 CINTA DE ALUMINIO 425 PLATA 6"X60YD  4.6 MIL

3M
85335 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER 6"X60YD 4.6 MIL

3M™ Cinta de aluminio 425, plata, 6 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03165725
No. Fabricante 85335 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER 6"X60YD 4.6 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
85335 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER 6"X60YD 4.6 MIL

3M™ Cinta de aluminio 425, plata, 6 pulg. x 60 yardas, 4.6 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03165725
No. Fabricante 85335 ALUM FOIL TAPE 425 SILVER 6"X60YD 4.6 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    2.8 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Altura total
    3.94 mm
  • Longitud total
    60 yardas
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg.
  • Grosor total
    4.6 mil
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    47 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    8 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051125853354
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
85335 CINTA DE ALUMINIO 425 PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor y mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Resistente a los productos químicos para proteger las superficies durante el proceso de despintado y otras operaciones de enmascaramiento químico
  • El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo plazo, pero se retira limpiamente después de aplicaciones de enmascaramiento duras
  • Soporta la exposición a llamas, intemperie, humedad y rayos UV
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Reconocido por UL según UL 746C y clasificado por UL según UL 723, Clase "L" para baja clasificación de inflamabilidad
  • Contiene centro de plástico
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
Los clientes también compraron