Motion
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95271 SCOTCHPAD 809G TRANSPARENTE 2"X2"

3M
95271 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X2"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 2 x 2 pulgadas, 1440 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166088
No. Fabricante 95271 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X2"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
95271 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X2"

3M™ hojas de cinta 809G, transparente, 2 x 2 pulgadas, 1440 por caja (25 hojas/almohadilla)
Artículo MI #03166088
No. Fabricante 95271 SCOTCHPAD CUSTOM TAPE PAD 809G TRANSPARENT 2"X2"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Mano
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006324563
  • Número de Upc del fabricante
    50021200952710
  • UPC_NO
    50021200952710

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE CINTA PERSONALIZADA 95271 SCOTCHPAD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hojas de cinta se cortan previamente al tamaño necesario para su aplicación específica de embalaje y/o reparación.
  • Acolchado para un transporte cómodo y cinta "sin dispensador"
  • no se requiere herramienta de corte
  • A menudo se utiliza para la reparación in situ de paquetes dañados con protección de etiquetas de envío y otras aplicaciones de embalaje donde es necesario un transporte cómodo y una fácil aplicación.
  • Cuenta con una lengüeta de papel extraíble para facilitar el manejo
  • Soporte transparente de polipropileno con fuerte adhesivo de caucho sintético que se adhiere a bolsas, cajas, película de plástico, metales y vidrio
  • Resistente a la intemperie y de larga duración para uso en interiores/exteriores
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
Los clientes también compraron