Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 05282 ESCOCÉS-BRITE 16"X6"X10"7A MED

3M
05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 16 pulg. x 6 pulg. x 10 pulg., 1 por caja
Artículo MI #03166502
No. Fabricante 05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 16 pulg. x 6 pulg. x 10 pulg., 1 por caja
Artículo MI #03166502
No. Fabricante 05282 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 16"X6"X10"7A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    10 pulg.
  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    16 pulg.
  • Rueda Grosor  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE CORTE Y PULIDO 05282 SCOTCH-BRITE 16"X6"X10"7A MED es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 16 in, un grosor de rueda de 6 in, un diámetro de orificio central de 10 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500027364
  • Número de Upc del fabricante
    00048011052823
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • UPC_NO
    00048011052823

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 05282 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good