Motion
31157 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1"3S MED

3M
31157 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1"3S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 3S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #03166760
No. Fabricante 31157 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1"3S MED
Precio170.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31157 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1"3S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 3S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #03166760
No. Fabricante 31157 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1"3S MED
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
Su precio$170.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO MULTIMÚLTIPLE 31157 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1"3S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de metal duro de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, diseñada para acabado de múltiples pasos y acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500173994
  • Número de Upc del fabricante
    00048011311579
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011311579
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 31157 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"