Motion
49989 PELÍCULA DE MICROACABADO 3MIL HOJA 362L  8 1/2"X11"30MIC

3M
49989 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"30MIC

3M™ Película de microacabado 3MIL Hoja 362L, 8 1/2 in x 11 in 30 micras, 200 por caja
Artículo MI #03167493
No. Fabricante 49989 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"30MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49989 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"30MIC

3M™ Película de microacabado 3MIL Hoja 362L, 8 1/2 in x 11 in 30 micras, 200 por caja
Artículo MI #03167493
No. Fabricante 49989 MICROFINISHING FILM 3MIL SHEET 362L 8 1/2"X11"30MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    60070008671
  • Número de Upc del fabricante
    00051111499894
  • Número de hojas
    200
  • UPC_NO
    00051111499894

Descripción general

Descripción del fabricante
49989 PELÍCULA DE MICROACABADO 3MIL LÁMINA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de película de poliéster de alta resistencia refuerza la durabilidad del abrasivo
  • Mineral de óxido de aluminio
  • La lámina puede cortarse y moldearse para almohadillas de mano o de respaldo
  • Disponible en una amplia gama de calidades
  • Codificado por colores por grado para reducir el riesgo de error durante secuencias de varios pasos