Motion
7010325360

3M
7010325360

Disco de lijado con revestimiento Hookit- 6 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 80 μm, color negro
Artículo MI #03167989
No. Fabricante 7010325360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010325360

Disco de lijado con revestimiento Hookit- 6 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 80 μm, color negro
Artículo MI #03167989
No. Fabricante 7010325360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    80 μm
  • Número de stock del fabricante
    60020003020
  • Número de Upc del fabricante
    00051111545638
  • Aplicación del material
    Pintura, plástico
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111545638

Descripción general

Descripción del fabricante
54563 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
  • Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad