Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 yardas
- Longitud total50 yardas
- Grosor general6.5 mm
- Ancho general2 pulg.
- Vida útil12 meses
- Resistencia a la tensión12.6 pulg.
- Grosor6.5 mil
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión15.4 oz-in
- Material de apoyoVinilo
- ColorAzul
- Elongación en el descanso134 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Número de stock del fabricante70006711686
- Número de Upc del fabricante00051131069787
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- UPC_NO00051131069787
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El adhesivo de goma se pega rápidamente y se mantiene rápido en muchas superficies, incluso en superficies irregulares
- El reverso de vinilo repujado evita la entrada de polvo, suciedad y humedad, y resiste la abrasión y muchos productos químicos
- Se despega limpiamente después de 30 minutos en acero pintado a una temperatura de hasta 200ºF (93ºC)
- Fácil de rasgar y se adapta a superficies irregulares
- Disponible en una variedad de colores para la codificación, el etiquetado de procesos, el resaltado de los peligros de tropiezos y la mejora de la decoración
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.