Motion
83681 DISCO DE PELÍCULA STIKIT 260L  5"XNH TROQUEL# 500X  P1200

3M
83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P1200
Artículo MI #03175492
No. Fabricante 83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200
Precio1.84 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200

Disco de acabado recubierto Stikit- 5.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P1200
Artículo MI #03175492
No. Fabricante 83681 STIKIT FILM DISC 260L 5"XNH DIE# 500X P1200
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
Precio1.84 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Número de grano
    P1200
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60010023731
  • Número de Upc del fabricante
    00051144836819
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144836819

Descripción general

Descripción del fabricante
83681 PELÍCULA DE STIKIT DISC 260L
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado estándar
  • El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil
  • La unión de resina resiste el calor para una mayor durabilidad
  • El sistema de acoplamiento Stikit l permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla
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
Los clientes también compraron