Motion
84169 MICROFILTRO DE ACABADO HOOKIT TIPO DISCO D 366L  5" X NH 100 MICRÓFONO

3M
84169 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit 366L, 100 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03175505
No. Fabricante 84169 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100 MIC
Precio2.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
84169 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100 MIC

3M™ Disco de película de microacabado Hookit 366L, 100 Mic 3MIL, Tipo D, 5 pulg. x NH, Die 500X, 50 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03175505
No. Fabricante 84169 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 366L 5"XNH 100 MIC
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
Precio2.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    60440107278
  • Número de Upc del fabricante
    00051144841691
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144841691

Descripción general

Descripción del fabricante
84169 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un rendimiento profesional en muchas superficies
  • El soporte de película de poliéster duradero permite tolerancias cercanas y un acabado uniforme
  • El soporte de velcro Hookit de velcro permite una rápida fijación y extracción para procesos de acabado de varios pasos
  • El revestimiento resistente a la carga evita que el polvo y los residuos obstruyan el disco
  • Disponible en capa abierta y control de polvo
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"