Motion
OYSTER-15
Oyster™ pH/mV/Temperature Meter Kit - Measures pH/mV/Temperature, 0 to 14 pH/-999 to 999mV/32 to 212 °F Range
Artículo MI #03179905
No. Fabricante OYSTER-15
Precio269.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Oyster™ pH/mV/Temperature Meter Kit - Measures pH/mV/Temperature, 0 to 14 pH/-999 to 999mV/32 to 212 °F Range
Artículo MI #03179905
No. Fabricante OYSTER-15
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
Precio269.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    Tampón de calibración de pH 4 , tampón de calibración de pH 7 , minielectrodo de pH, Oyster de 10-Meter
  • Catálogo del fabricante
  • Rangos de medición
    -999 a 999mV, pH de 0 a 14 , pH de 32 a 212 °F 
  • Mediciones tomadas
    Temperatura, mV, pH
  • Tipo de medidor
    Medidor de pH/mV/temperatura

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE MEDIDOR OYSTER-15 PH/MV/TEMP MICRO
  • Incluye medidor Oyster-10, minielectrodo de pH, tampones de calibración (4 y 7pH) y estuche de transporte
  • El diseño exclusivo de Oyster ℮ se puede utilizar en el laboratorio o en el campo
  • La gran pantalla LCD integrada en la cubierta ajustable "flip-up" muestra el pH o mV y la temperatura simultáneamente
  • Carcasa a prueba de salpicaduras y panel frontal táctil para inclinar y calibrar
  • Diseño resistente para uso portátil o de sobremesa; correa para el cuello para un funcionamiento "manos libres"
  • Mide pH (0.00 a 14.00pH), mV (-999mV a 999mV) y temperatura (32.0°F a 212.0°F /0.0°C a 100.0°C)
  • Precisión de 0.02pH, 2mV, 0.8°F/0.5°C y resolución de 0.01pH, 1mV y 0.1°
  • La función de memoria almacena y recupera 25 lecturas etiquetadas
  • Almacenamiento y recuperación mín./máx., conmutable a °C/°F
  • Sonido audible para alertar al usuario cuando se completa la función
  • Compensación de temperatura automática o manual

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"