Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad42 mm
- Dimensiones147 Al. x 76 An. x 42 Pr. mm
- Medición de voltaje de CC máximo600 V CC
- Peso9 oz
Detalles
- La mejor precisión de voltaje CC±0.5 %
- Tipo de visualizaciónDigital
- Color de la carcasaNaranja
- Medición de corriente CA máx.10 A
- Medición de corriente CC máx.10 A
- Medición de voltaje de CA máximo600 V CA
- Funciones de mediciónCorriente CA, Tensión CA, Continuidad, Corriente CC, Tensión CC, Diodo, Resistencia
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de sondaCables de la sonda
- Categoría de seguridadCAT II 1000V, CAT III 600V