Especificaciones
Detalles
- Precisión±2 %
- Estándar de calibraciónCalibración estándar
- IncluyeEstuche de transporte y batería 9V
- Catálogo del fabricante
- Tipo de medidorMedidor de temperatura/humedad con punto de condensación y bombilla húmeda
- Humedad relativaDel 0 al 100 %
- Rangos de temperatura secundarios-22 a 199 °F (punto de condensación), 32 a 176 °F (bombilla húmeda)
- Rango de temperatura-22 a 199 °F
Descripción general
- Tiempo de respuesta rápido (menos de 30 segundos)
- Pantalla doble con retroiluminación
- Visualización simultánea de: humedad/temperatura, humedad/punto de condensación o humedad/bombilla húmeda
- Funciones de retención de datos y mín./máx.