Motion
97433

ANSELL
97433

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03180468
No. Fabricante 97433
Precio30.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
97433

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de corte A3, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #03180468
No. Fabricante 97433

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    250 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma de puntos y yemas de los dedos recubiertas
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris/Púrpura
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma de nitrilo y yemas de los dedos recubiertas
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    10036000974338

Descripción general

Descripción del fabricante
97433 G60 PAR X GRANDE DE NITRILO MORADO
  • Nuevo y mejorado, con el doble de resistencia al corte—ANSI Nivel 3, CPPT 1150g
  • Hecho de tejido DYNEEMA®
  • Recubrimiento más cónico en las yemas de los dedos para mayor destreza
  • Tejido transpirable con palma de puntos flexible que proporciona un agarre y una comodidad excelentes
  • El diseño ambidiestro mejora el coste de uso
  • La etiqueta cosida reduce el riesgo de que la etiqueta se descame durante el uso
  • Más sostenible, con embalaje a granel frente a etiquetas colgantes individuales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"