Motion
NCDJPB15-050D-93AL

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB15-050D-93AL

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 15 mm, carrera de 0.5000 pulg., montaje básico, varilla única, varilla 0.2360 / rosca UNF n.o 10-32 , doble acción
Artículo MI #03186960
No. Fabricante NCDJPB15-050D-93AL
Precio113.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB15-050D-93AL

Cilindro de pines - Serie NCJP, calibre de 15 mm, carrera de 0.5000 pulg., montaje básico, varilla única, varilla 0.2360 / rosca UNF n.o 10-32 , doble acción
Artículo MI #03186960
No. Fabricante NCDJPB15-050D-93AL
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
Precio113.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Longitud del cable conductor
    3 m de longitud
  • Altura total
    0.97 pulg.
  • Longitud total
    2.56 pulg.
  • Ancho general
    0.91 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    0.2360 Varilla / #10-32 UNF Rosca
  • Accidente cerebrovascular
    0.500 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Incluido
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCJP
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.06 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +40 a +140 °F °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de pasador
  • Presión de prueba a Mpa
    0.99
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Modelo de interruptor
    D-93A

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJPB15-050D-93AL CILINDRO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"