Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12.0000 pulg.
- Exterior Diámetro18.5000 pulg.
- En general Ancho2.6250 pulg.
- Peso105.1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón mecanizado de dos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción120DGB520 BRG
- Características y beneficios• Fabricado en EE. UU.
- Código de armonización8482.10.10.80
- Descripción largaEl 120DGB520 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12 pulg. de diámetro exterior de 18.5 pulg., 2.625 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante120DGB520
- Número de Upc del fabricante662293212326
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662293212326
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver folleto
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver folleto