Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad10 pulg.
- Altura18 pulg.
- Longitud24 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- Características y beneficios• Bolsa de tela de nylon con revestimiento de vinilo naranja • La parte inferior se extiende 76 mm ( 3") hacia arriba en los laterales • Parte inferior reforzada con madera contrachapada de 6 mm ( 1/4") y protegida por tachuelas metálicas • Estructura de acero de apertura ancha remachada de forma segura en la parte superior de la bolsa • Solapa adicional para protección contra tormentas
- MaterialVinilo/poliéster
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de herramientas
- UPC_NO092644553608
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Bolsa de tela de nylon con revestimiento de vinilo naranja
- La parte inferior se extiende 3'' (76 mm) hacia arriba por los lados
- Parte inferior reforzada con madera contrachapada de 1/4'' (6 mm) y protegida por tachuelas metálicas
- El marco de acero de apertura ancha está remachado de forma segura en la parte superior de la bolsa
- Solapa adicional para protección contra tormentas