Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal28 mm
- Longitud total80 mm
- Peso0.473 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial640 N
- Capacidad de carga dinámica4260 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120°C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial2170 N
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieCDW
- Velocidad5 m/s
Descripción general
Descripción del fabricante
CDW28-80-2RS-A-U, DESLIZADOR 3 RLR, SELLADO
- Fabricado con cuerpo asimétrico de acero galvanizado y rascadores resistentes de poliamida
- Con este diseño es posible montar el elemento móvil en la parte inferior o superior del cuerpo del deslizador
- Disponible para las tallas 28, 35 y 43
- Disponible con tres o cinco rodillos, dependiendo de la caja de carga y la dirección de carga establecida con la configuración correspondiente
- Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)