Motion
2348300
Pintura: base de agua, 5 galones, color amarillo
Artículo MI #03218571
No. Fabricante 2348300
Precio228.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura: base de agua, 5 galones, color amarillo
Artículo MI #03218571
No. Fabricante 2348300
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
Precio228.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    5 galones
  • Contenido de VOC
    Menos de 100 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Amarillo
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    4 horas
  • Condiciones de exposición
    50 grados a 90 °F
  • UPC_NO
    020066234836
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    47 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 2348300 AMARILLO TRÁFICO 2300
  • Se seca rápidamente en solo 30 minutos
  • Crea hasta 450 pies lineales/galón con una franja de 4"
  • Usar con máquina de pulverización a granel, cepillo o rodillo
  • Cumple con VOC en todo el país
  • Disponible en colores semibrillantes y planos
  • Ideal para trabajos de trazado de líneas comerciales grandes, incluidos estacionamientos, estadios, aceras, etc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron