Motion
48-42-0640

MILWAUKEE TOOL
48-42-0640

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 10 TPI, 4 in Long
Artículo MI #03223028
No. Fabricante 48-42-0640
Precio18.76 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0640

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, Mango en U, 10 TPI, 4 in Long
Artículo MI #03223028
No. Fabricante 48-42-0640
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
Precio18.76 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Peso
    0.065 lb
  • Ancho
    0.28125 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en U de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero con alto contenido de carbono
  • Incluye
    (1) 48-42-0640
  • Número de Upc del fabricante
    045242137008
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    40
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en U
  • Tpi
    10
  • UPC_NO
    045242137008

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-0640 PLANTILLA SAW BL HCS 10T 4LG
  • Alta resistencia: construcción avanzada para una larga vida útil, incluso en aplicaciones profesionales difíciles
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez del diente facilitan un corte rápido y recto en madera
  • Versátil: cuenta con una lengüeta universal
  • La construcción de dientes invertidos evita las astillas superiores al cortar en madera
  • Diseñado y construido para manejar trabajos pesados
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
Los clientes también compraron