Motion
48-42-5220

MILWAUKEE TOOL
48-42-5220

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, mango en T, 8 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #03223038
No. Fabricante 48-42-5220
Precio9.36 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5220

Hoja de sierra de plantilla dental - Acero al carbono, mango en T, 8 TPI, 4 pulg. de largo
Artículo MI #03223038
No. Fabricante 48-42-5220
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
Su precio9.36 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6.5 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Grosor
    1.75 pulg.
  • Peso
    0.075 lb
  • Ancho
    9/32 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Mango en T de sierra de plantilla
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero con alto contenido de carbono
  • Incluye
    (5) Mango en T HCS de las hojas de sierra de plantilla
  • Número de Upc del fabricante
    045242138838
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Número de dientes
    32
  • Patrón de paso
    Constante
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242138838

Descripción general

Descripción del fabricante
48-42-5220 PLANTILLA SAW BL HCS 8T 4LG
  • Mayor vida útil: la construcción bimetálica dura más que las cuchillas de acero y carbono de alta velocidad
  • Cortes rápidos: la forma y la nitidez de los dientes permiten un corte recto rápido en la madera
  • Versátil: se adapta a cualquier sierra de plantilla que acepte una hoja de mango en T
  • Durabilidad para soportar impactos sin romperse
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"