Motion
5387-20
1/2 in Broca de martillo de doble velocidad
Artículo MI #03224654
No. Fabricante 5387-20
Precio228.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2 in Broca de martillo de doble velocidad
Artículo MI #03224654
No. Fabricante 5387-20
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
Precio228.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Altura total
    14.75 pulg.
  • Longitud total
    14.75 pulg.
  • Ancho general
    3.27 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.4 lb
  • Par de apriete
    19.9 pies-libras

Detalles

  • Amperaje
    8.5 A
  • Astillado
    No astillar
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Acabado de color
    Rojo, gris, negro
  • Aprobación de CSA
    Sí
  • Capacidad de perforación albañilería
    3/4 pulg.
  • Capacidad de perforación del metal
    1/2 pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    2 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    40000 ipm
  • Incluye
    Herramienta, medidor de profundidad, llave de mandril, cable Quik-Lok, mango lateral
  • Número de Upc del fabricante
    045242025381
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Número de piezas
    4
  • Clasificación de potencia
    8.5 A
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de interruptor
    Desencadenante
  • UPC_NO
    045242025381
  • Velocidad variable
    Sí
  • Control de vibraciones
    Control de vibración no incluido
  • Voltaje
    122 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
5387-20 HMR BROCA 1/2 8.5 AMP DOBLE SPD
  • Potente motor de doble velocidad de 8.5 amperios: optimizado para fijación de hormigón con protección contra sobrecarga. Elija 0-1, 000 RPM/0-16,000 BPM o 0-2, 500 RPM/0-40,000 BPM
  • Caja de engranajes metálica de alta resistencia: soporta el uso diario en el lugar de trabajo, pero es lo suficientemente ligera como para reducir la fatiga del operador
  • Diseño ligero y equilibrado que reduce la fatiga del operador
  • Motor de doble velocidad optimizado para fijación de hormigón: 1-1, 000 RPM, 0-16,000 lpm; 0-2, 500 RPM, 0-40,000 lpm
  • Cable de dos hilos con doble aislamiento

You May Also Like